SIMES SPA - SMVS.7250W.14 LOOK APPLIQ SIN+LED930 TF 230V GRI - S.7250W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8051163085290
Codice prodotto
SMVS.7250W.14
Cod. produttore
S.7250W.14
Produttore
SMV
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK03
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2016...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
290 mm
Altezza/profondità:
105 mm
Lunghezza:
43 mm