pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7246W.01 COOL 290 P H580+LED930 TF 230V BIA - S.7246W.01

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357855834

Codice prodotto

SMVS.7246W.01

Cod. produttore

S.7246W.01

Produttore

SMV

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1860...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

290 mm

Altezza/profondità:

580 mm

Lunghezza:

43 mm

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene 0,5m con pressacavo. Con led bianco 3000K CRI90 1860lm. Flusso luminoso apparecchio 951lm. Potenza totale assorbita 24W 230V. Colore: Bianco.