pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7241W.14 MINICOOL P H580+LED 930 230V GRI - S.7241W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Cool

EAN

8033357943159

Codice prodotto

SMVS.7241W.14

Cod. produttore

S.7241W.14

Produttore

SMV

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1153...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Larghezza:

220 mm

Altezza/profondità:

580 mm

Lunghezza:

33 mm

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3.