SIMES SPA - SMVS.7241W.01 MINICOOL P H580+LED 930 230V BIA - S.7241W.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cool
EAN
8033357943142
Codice prodotto
SMVS.7241W.01
Cod. produttore
S.7241W.01
Produttore
SMV
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1153...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
220 mm
Altezza/profondità:
580 mm
Lunghezza:
33 mm