SIMES SPA - SMVS.6615W.01 MICROLOFT Q SOF+LED 930FL 230V BIA - S.6615W.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Loft
EAN
8051163003638
Codice prodotto
SMVS.6615W.01
Cod. produttore
S.6615W.01
Produttore
SMV
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza/profondità:
8 mm
Lunghezza:
60 mm



