pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5339W.14 CUBIKS H800 +COB 930 230V GRI - S.5339W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357698813

Codice prodotto

SMVS.5339W.14

Cod. produttore

S.5339W.14

Produttore

SMV

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4500...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

800 mm

Lunghezza:

180 mm

CUBIKS 4 FINESTRE 80 cm CIRCUITO 4 LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 1530lm. Potenza totale assorbita: 40W. Efficienza luminosa apparecchio: 38lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 66. Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10. Una solida flangia viene fissata al terreno per prevenire il ribaltamento. La struttura della testa in alluminio pressofuso è realizzata con un unico pezzo. I 4 angoli sono particolarmente robusti. Il sistema ottico è composto da due elementi: 1) un riflettore in alluminio puro al 99.98%; 2) le lenti rigate. Il riflettore viene collocato sulla sommità della lampada per recuperare la luce che va verso l'alto e direzionarla a terra. Lente rigata rende la distribuzione di luce a terra molto omogenea, attenuando le ombre, e viene incollata al supporto in alluminio con una resina siliconica di eccezionali caratteristiche di tenuta. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento -- Apparecchi con 4 finestre, ma, su richiesta, possono essere realizzati con: 1 finestra; 2 finestre; 3 finestre; Se le finestre sono chiuse, il design risulta molto pulito. Fornito con 0.5m cavo tipo H07RN-F e connettore rapido IP67 già cablato. Il connettore femmina deve essere collegato al cavo della linea di alimentazione (Ø 12÷16 mm). Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 10.7 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.