pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3894N.01 PLAN ORIZ DOPP+LED940 TF 230V BIA - S.3894N.01

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163085993

Codice prodotto

SMVS.3894N.01

Cod. produttore

S.3894N.01

Produttore

SMV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

Con sensore di movimento:

Con fotocellula:

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

efficienza luminosa della lampada:

84...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2009...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

105 mm

Altezza/profondità:

57 mm

Lunghezza:

290 mm

PLAN ORIZZONTALE DOPPIA EMISSIONE. CIRCUITO 1 LED 4000K 230V 2009lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 781lm. Potenza totale assorbita: 24W. Efficienza luminosa apparecchio: 33lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore decorativo in vetro temprato ed acidato. Il vetro sporgente crea un effetto decorativo e amplifica la luminosità delL'oggetto. Il taglio agetto d’acqua conferisce al vetro massima perfezione nella linea dei profili mentre L'acidatura assicura un ottimo comfort visivo e un effetto luminoso morbido e diffuso. Sorgenti luminose, con posizione lampada fissa. Apparecchi cablati con 1,5 metri dicavo H05RN-F per MINIPLAN ORIZZONTALE e PLAN VERTICALE, Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per PLAN ORIZZONTALE. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: BIANCO (cod.01) Peso: 1.52 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ). Resistenza meccanica IK 06.