pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3364W.19 NANOLED2 45 CAL+LED 930FM C.3 INO - S.3364W.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357123315

Codice prodotto

SMVS.3364W.19

Cod. produttore

S.3364W.19

Produttore

SMV

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

33...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

45 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

125 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

125 mm

Carico max.:

500 kg

Calpestabile da veicoli:

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 0,8W. 33 lm. 3000K