SIMES SPA - SMVS.3335W.19 MICROLED +LED930 24V-INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro di incasso - 110 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075053093
Codice prodotto
SMVS.3335W.19
Cod. produttore
S.3335W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro di incasso:
110 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
61 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



