SIMES SPA - SMVS.3330W.19 NANOLED2 45 CAL+LED 930FL C.3 INO - S.3330W.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033357001002
Codice prodotto
SMVS.3330W.19
Cod. produttore
S.3330W.19
Produttore
SMV
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
55...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
45 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
125 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
125 mm
Carico max.:
500 kg
Calpestabile da veicoli:
no