pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3300N.19 NANOLED2 60 CAL+LED 940FL C.3 INO - S.3300N.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357013975

Codice prodotto

SMVS.3300N.19

Cod. produttore

S.3300N.19

Produttore

SMV

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

150...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

125 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

125 mm

Carico max.:

500 kg

Calpestabile da veicoli:

no

NANOLED CALPESTABILE TONDO 60mm. CIRCUITO 1 LED 4000K 24V 150lm 2W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 48lm. Potenza totale assorbita: 2,2W. Efficienza luminosa apparecchio: 22lm/W. Senza trasformatore. Apparecchio calpestabile da installazione a terra.Profondità 125mm. Grado di protezione IP 67. Corpo monoblocco in acciaio INOX AISI 316L. Assenza di viti di fissaggio (l'apparecchio viene fissato alla cassaforma mediante OR di ritenuta). Cassaforma in polipropilene. Resistenza meccanica IK 09 Carico massimo 5. Diffusore in vetro temprato trasparente o acidato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro 40°C (Ta 25°C) . Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m con pressacavo. Classe di isolamento: CLASSE III. Colori disponibili: INOX. Peso: 0.8 Kg. Glow Wire test: 750°C. Apparecchi forniti completi di circuito LED.