pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2915W.14 SMOOTH UP/DOWN +COB 930FL 230V GRI - S.2915W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357098361

Codice prodotto

SMVS.2915W.14

Cod. produttore

S.2915W.14

Produttore

SMV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

109...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2938...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

85 mm

Altezza/profondità:

155 mm

Lunghezza:

338 mm

SMOOTH DOPPIA EMISSIONE CIRCUITO 2 LED COB 3000K 230V 2938lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 2166lm. Potenza totale assorbita: 27W. Efficienza luminosa apparecchio: 80lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore decorativo in vetro temprato semiacidato di spessore 8mm. Distribuzione uniforme: L'ottimizzazione delL'accoppiamento tra sorgente, riflettore e vetro semi-acidato sporgente genera una distribuzione luminosa morbida e uniforme. Purezza del disegno: La superficie continua della cover avvolge come un foglio curvato tutto il corpo lampada. Le linee di giunzione, le viti e gli elementi di fissaggio sono totalmente nascosti per garantire la massima pulizia del design. Sorgenti luminose, con posizione lampada fissa. Apparecchio precablato con singolo cavo 20cm in neoprene (MINISMOOTH e SMOOTH). Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con passafilo (MEGASMOOTH). Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: BIANCO (cod.01). Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.