pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2140W.24 TOMORR.D200 H45+LED 930 230V ANT - S.2140W.24

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Stele

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357086900

Codice prodotto

SMVS.2140W.24

Cod. produttore

S.2140W.24

Produttore

SMV

Tipo di apparecchio:

Stele

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1680...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/profondità:

50 mm

Lunghezza:

400 mm

Diametro:

200 mm

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65.15W. 1680 lm. 3000K. Antarcite. A=400 mm