pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8101W.35 CONCR PAL H25 D+LED 930 230V - C.8101W.35

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357953684

Codice prodotto

SMVC.8101W.35

Cod. produttore

C.8101W.35

Produttore

SMV

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Altro

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2306...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

335 mm

Altezza/profondità:

250 mm

Lunghezza:

105 mm

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevate resistenze meccaniche. Corpo illuminante in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Questo prodotto è stato realizzato in cemento con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del cemento, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale. Resistenza meccanica del diffusore IK 06. Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. Entrata singola per cavi di alimentazione con pressacavo PG. Classe di isolamento: CLASSE II Colori disponibili: CEMENTO (cod.35). CIRCUITO LED 3000K 230V 2306lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 803lm. Potenza totale assorbita: 25W. Efficienza luminosa apparecchio: 32lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.