SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUVG64T5 TUV 64T5 HE SP UNP/32 - TUVG64T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
32 PZ
Serie di prodotti
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
1575.1 mm
Diametro:
19.3 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
Singolo pin
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
no
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
75 W
Massima tensione di lavoro:
173...183 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Durata di vita nominale media:
5000 h
Contenuto di mercurio:
3 mg