SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUVG36T5 TUV 36T5 SP NO/32 - TUVG36T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
32 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711500640369
Codice prodotto
PHLTUVG36T5
Cod. produttore
TUVG36T5
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
863.9 mm
Diametro:
19.3 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
Singolo pin
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
no
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
40 W
Massima tensione di lavoro:
92...102 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata di vita nominale media:
5000 h
Contenuto di mercurio:
3 mg