SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUVF17 TUV T8 F17 1SL/25 - TUVF17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
EAN
8711500264138
Codice prodotto
PHLTUVF17
Cod. produttore
TUVF17
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
604 mm
Diametro:
28 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
G13
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
16.7 W
Massima tensione di lavoro:
67...77 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Durata di vita nominale media:
9000 h
Contenuto di mercurio:
5 mg