pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV9 TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX - TUV9

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria -

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua -

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8711500618245

Codice prodotto

PHLTUV9

Cod. produttore

TUV9

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

167.5 mm

Diametro:

28 mm

Forma della lampada:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Attacco lampada:

G23

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

Potenza della lampada:

9 W

Massima tensione di lavoro:

56...64 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Durata di vita nominale media:

8000 h

Contenuto di mercurio:

3 mg

Le lampade TUV PL-S sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità residenziali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-S offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficienza del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.