SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV8 TUV 8W FAM/10X25BOX - TUV8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
TUV TL Mini
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500623690
Codice prodotto
PHLTUV8
Cod. produttore
TUV8
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
302.5 mm
Diametro:
16 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
G5
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
7.1 W
Massima tensione di lavoro:
51...61 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Durata di vita nominale media:
5000 h
Contenuto di mercurio:
4.4 mg