pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV6WM TUV 6W FAM/10X25BOX - TUV6WM

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV6WM TUV 6W FAM/10X25BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria -

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua -

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500623645

Codice prodotto

PHLTUV6WM

Cod. produttore

TUV6WM

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

226.3 mm

Diametro:

16 mm

Forma della lampada:

Asta

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Attacco lampada:

G5

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

Potenza della lampada:

6 W

Massima tensione di lavoro:

39...45 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

5000 h

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità diprogettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.