pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV260XPTHO TUV 260W XPT HO DIM UNP/20 - TUV260XPTHO

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV260XPTHO TUV 260W XPT HO DIM UNP/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria -

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua -

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8718696452967

Codice prodotto

PHLTUV260XPTHO

Cod. produttore

TUV260XPTHO

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

1514 mm

Diametro:

32 mm

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Tipo lampada:

Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio

Attacco lampada:

G5.4x17q

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

Potenza della lampada:

260 W

Massima tensione di lavoro:

85...93 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

264 kWh

Durata di vita nominale media:

12000 h

Contenuto di mercurio:

14 mg

Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispettoa driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.