SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV260XPT TUV 260W XPT DIM UNP/20 - TUV260XPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
20 PZ
EAN
8711500211316
Codice prodotto
PHLTUV260XPT
Cod. produttore
TUV260XPT
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
1512 mm
Diametro:
32 mm
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Tipo lampada:
Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio
Attacco lampada:
G5.4x17q
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
260 W
Massima tensione di lavoro:
67...75 V
Posizione di funzionamento:
P4
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
242 kWh
Durata di vita nominale media:
12000 h
Contenuto di mercurio:
14 mg