in esaurimento
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTORN20CDL ECONOMYTWISTER 20W CDL E27 1PF/6

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTORN20CDL ECONOMYTWISTER 20W CDL E27 1PF/6

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Tensione della lampada - 220...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291217114

Codice prodotto

PHLTORN20CDL

Cod. produttore

TORN20CDL

Produttore

PHI

Potenza della lampada

20 W

Tensione della lampada

220...240 V

Frequenza

50...60 Hz

Flusso luminoso

1200 lm

Base

E27

Forma della lampada

Spirale

Tipo di vetro / copertura

Opale

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

6500 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Tonalità di luce

865

Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua

no

Diametro

56.5 mm

Installabile all'esterno

no

Sensore crepuscolare integrato

no

Adatta per numero elevato di accensioni e spegnimenti

no

Lunghezza complessiva

111.5 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 kWh

Durata media nominale

6000 h

Dimmerabile

no

Denominazione lampada

Altri

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una lucebianca calda.