SIGNIFY ITALY SPA - PHLTLD608 TL 6W BLB 1FM/10X25CC - TLD608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-A
Lampada a luce nera - sì
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
EAN
8711500715654
Codice prodotto
PHLTLD608
Cod. produttore
TLD608
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Lampada a luce nera:
sì
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
226.3 mm
Diametro:
16 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
G5
Alimentatore esterno necessario:
no
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Potenza della lampada:
6 W
Massima tensione di lavoro:
42...42 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Durata di vita nominale media:
8000 h
Contenuto di mercurio:
4.4 mg