SIGNIFY ITALY SPA - PHLTLD1810 ACTINIC BL TL-D 18W/10 1SL/25 - TLD1810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-A
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
EAN
8711500263261
Codice prodotto
PHLTLD1810
Cod. produttore
TLD1810
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
604 mm
Diametro:
28 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
G13
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Potenza della lampada:
18 W
Massima tensione di lavoro:
55...63 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Durata di vita nominale media:
9000 h
Contenuto di mercurio:
5 mg