SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL58084 MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20 - TL58084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 79.8 W
Base - G5
Lunghezza - 1463.2 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
MASTER TL5 HO (High Output)
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500868862
Codice prodotto
PHLTL58084
Cod. produttore
TL58084
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
79.8 W
Base:
G5
Lunghezza:
1463.2 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
6550 lm
Tonalità di luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
17 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
sì
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
88 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
T5
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Accensione rapida:
sì
Doppia parete:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
0 °
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
30000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
80 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G