pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL54984 MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20 - TL54984

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL54984 MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 49.3 W

  • Flusso luminoso - 4375 lm

  • Attacco lampada - G5

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

MASTER TL5 HO (High Output)

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8711500637581

Codice prodotto

PHLTL54984

Cod. produttore

TL54984

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

49.3 W

Flusso luminoso:

4375 lm

Attacco lampada:

G5

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

98 lm/W

Colore della luce:

840

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Diametro del tubo:

17 mm

Lunghezza:

1463.2 mm

Diametro dell'anello:

17 mm

Riflettore interno:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

50 kWh

Durata di vita nominale media:

30000 h

Designazione della lampada:

T5

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.