SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL53584 MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20 - TL53584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 34.9 W
Flusso luminoso - 3315 lm
Attacco lampada - G5
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
MASTER TL5 HE (High Efficiency)
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500611055
Codice prodotto
PHLTL53584
Cod. produttore
TL53584
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
34.9 W
Flusso luminoso:
3315 lm
Attacco lampada:
G5
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
101 lm/W
Colore della luce:
840
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
17 mm
Lunghezza:
1463.2 mm
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Angolo del fascio luminoso:
0 °
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
sì
Funzionamento senza starter:
sì
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
A doppia parete:
no
Per impiego a basse temperature:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
35 kWh
Durata di vita nominale media:
24000 h
Designazione della lampada:
T5