pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52886 MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40 - TL52886

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52886 MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 28.1 W

  • Flusso luminoso - 2500 lm

  • Attacco lampada - G5

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 6500 K

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

EAN

8711500867612

Codice prodotto

PHLTL52886

Cod. produttore

TL52886

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

28.1 W

Flusso luminoso:

2500 lm

Attacco lampada:

G5

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

6500 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

96 lm/W

Colore della luce:

865

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Diametro del tubo:

17 mm

Lunghezza:

1163.2 mm

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

29 kWh

Durata di vita nominale media:

24000 h

Designazione della lampada:

T5

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.