SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52483 MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 24 W
Flusso luminoso - 1700 lm
Base - G5
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
40 PZ
EAN
8711500639585
Codice prodotto
PHLTL52483
Cod. produttore
TL52483
Produttore
PHI
Potenza della lampada
24 W
Flusso luminoso
1700 lm
Base
G5
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
3000 K
Forma della lampada
Lineare / Tubolare
Efficienza luminosa
76 lm/W
Tonalità di luce
830
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Diametro del tubo
17 mm
Lunghezza
563.2 mm
Diametro dell'anello
0 mm
Riflettore interno
no
Ampiezza del fascio luminoso
0 °
Colore
Bianco
Applicazione
Generale
Con protezione anti schegge (in caso di rottura)
no
Rapid Start (RS)
no
Accensione rapida
sì
Accensione senza starter
no
Lampada a spettro completo
no
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Doppia parete
no
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
25 kWh
Durata media nominale
30000 h
Denominazione lampada
T5
Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.