SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL1110 ACTINIC BL TL 11W/10 - TL1110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-A
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Attiniche BL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500951458
Codice prodotto
PHLTL1110
Cod. produttore
TL1110
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
226.3 mm
Diametro:
16 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
G5
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Potenza della lampada:
11 W
Massima tensione di lavoro:
31...37 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Durata di vita nominale media:
2000 h
Contenuto di mercurio:
4.4 mg