pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS70 MST SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 1SL/12 - SONTPLUS70

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS70 MST SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 73 W

  • Flusso luminoso - 6600 lm

  • Attacco lampada - E27

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500192660

Codice prodotto

PHLSONTPLUS70

Cod. produttore

SONTPLUS70

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

73 W

Flusso luminoso:

6600 lm

Attacco lampada:

E27

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Temperatura di colore correlata:

2000 K

Efficienza luminosa della lampada:

91 lm/W

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Senza mercurio:

no

Lunghezza totale:

152 mm

Diametro:

35 mm

Numero di bruciatori:

1

Illuminazione per piante:

no

Tipologia:

Chiaro

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

73 kWh

Durata di vita nominale media:

30000 h

Designazione della lampada:

Altro

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile