SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS150 MST SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 - 1SL/12 - SONTPLUS150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 155 W
Flusso luminoso - 17800 lm
Attacco lampada - E40
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
12 PZ
EAN
8711500192295
Codice prodotto
PHLSONTPLUS150
Cod. produttore
SONTPLUS150
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
155 W
Flusso luminoso:
17800 lm
Attacco lampada:
E40
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Efficienza luminosa della lampada:
115.16 lm/W
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
210 mm
Diametro:
48 mm
Numero di bruciatori:
1
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Chiaro
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
155 kWh
Durata di vita nominale media:
36000 h
Designazione della lampada:
Altro