pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS100 MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consumo energetico: 101.0 W - Classe di efficienza energetica: F - SONTPLUS100

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS100 MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consumo energetico: 101.0 W - Classe di efficienza energetica: F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 101 W

  • Flusso luminoso - 10600 lm

  • Attacco lampada - E40

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500192301

Codice prodotto

PHLSONTPLUS100

Cod. produttore

SONTPLUS100

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

101 W

Flusso luminoso:

10600 lm

Attacco lampada:

E40

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Temperatura di colore correlata:

2000 K

Efficienza luminosa della lampada:

105 lm/W

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Senza mercurio:

no

Lunghezza totale:

210 mm

Diametro:

48 mm

Numero di bruciatori:

1

Illuminazione per piante:

no

Tipologia:

Chiaro

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

101 kWh

Durata di vita nominale media:

36000 h

Designazione della lampada:

Altro

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile