SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONT1000 SON-T 1000W E40 1SL/4 - SONT1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 960 W
Flusso luminoso - 130000 lm
Attacco lampada - E40
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
1 PZ
EAN
8711500184122
Codice prodotto
PHLSONT1000
Cod. produttore
SONT1000
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
960 W
Flusso luminoso:
130000 lm
Attacco lampada:
E40
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Efficienza luminosa della lampada:
130 lm/W
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
380 mm
Diametro:
65 mm
Numero di bruciatori:
1
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Chiaro
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1056 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h
Designazione della lampada:
Altro