pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS70 MASTER SON PIA PLUS 70W/220 I E27 1CT/24 - SONPLUS70

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS70 MASTER SON PIA PLUS 70W/220 I E27 1CT/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 71 W

  • Flusso luminoso - 5900 lm

  • Attacco lampada - E27

  • Forma della lampada - Ellissoide

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8711500204264

Codice prodotto

PHLSONPLUS70

Cod. produttore

SONPLUS70

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

71 W

Flusso luminoso:

5900 lm

Attacco lampada:

E27

Forma della lampada:

Ellissoide

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Temperatura di colore correlata:

1900 K

Efficienza luminosa della lampada:

82 lm/W

Accenditore esterno necessario:

no

Alimentatore esterno necessario:

Senza mercurio:

no

Lunghezza totale:

152 mm

Diametro:

70 mm

Numero di bruciatori:

1

Illuminazione per piante:

no

Tipologia:

Opale

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

78 kWh

Durata di vita nominale media:

30000 h

Designazione della lampada:

Altro

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile