SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS400 MASTER SON PIA PLUS 400W/220 E40 1SL/12 - SONPLUS400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 408 W
Flusso luminoso - 55600 lm
Attacco lampada - E40
Forma della lampada - Ellissoide
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
12 PZ
EAN
8711500193452
Codice prodotto
PHLSONPLUS400
Cod. produttore
SONPLUS400
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
408 W
Flusso luminoso:
55600 lm
Attacco lampada:
E40
Forma della lampada:
Ellissoide
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Efficienza luminosa della lampada:
136.27 lm/W
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
278 mm
Diametro:
120 mm
Numero di bruciatori:
1
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Opale
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
408 kWh
Durata di vita nominale media:
36000 h
Designazione della lampada:
Altro



