SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS250 MASTER SON PIA PLUS 250W/220 E40 1SL/12 - SONPLUS250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 257 W
Flusso luminoso - 30600 lm
Attacco lampada - E40
Forma della lampada - Ellissoide
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
12 PZ
EAN
8711500193445
Codice prodotto
PHLSONPLUS250
Cod. produttore
SONPLUS250
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
257 W
Flusso luminoso:
30600 lm
Attacco lampada:
E40
Forma della lampada:
Ellissoide
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Efficienza luminosa della lampada:
119.07 lm/W
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
227 mm
Diametro:
91 mm
Numero di bruciatori:
1
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Opale
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
250 kWh
Durata di vita nominale media:
36000 h
Designazione della lampada:
Altro