SIGNIFY ITALY SPA - PHLSON70 SON 70W/220 I E27 1CT/24 - SON70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 5600 lm
Attacco lampada - E27
Forma della lampada - Ellissoide
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
24 PZ
EAN
8711500181862
Codice prodotto
PHLSON70
Cod. produttore
SON70
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
70 W
Flusso luminoso:
5600 lm
Attacco lampada:
E27
Forma della lampada:
Ellissoide
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Efficienza luminosa della lampada:
80 lm/W
Accenditore esterno necessario:
no
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
150 mm
Diametro:
70 mm
Numero di bruciatori:
1
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Opale
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
77 kWh
Durata di vita nominale media:
28000 h
Designazione della lampada:
Altro