SIGNIFY ITALY SPA - PHLSETUV36 TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32 - SETUV36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - SE (4 pin)
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 140 W
Lunghezza complessiva - 853 mm
Confezione
32 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711500642318
Codice prodotto
PHLSETUV36
Cod. produttore
SETUV36
Produttore
PHI
Base:
SE (4 pin)
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
140 W
Lunghezza complessiva:
853 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
19.3 mm
Tensione della lampada:
92...102 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
5000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
3 mg



