SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWTG50 MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12 - SDWTG50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 54 W
Flusso luminoso - 2400 lm
Attacco lampada - GX12-1
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Confezione
12 PZ
EAN
8711500203236
Codice prodotto
PHLSDWTG50
Cod. produttore
SDWTG50
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
54 W
Flusso luminoso:
2400 lm
Attacco lampada:
GX12-1
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
2500 K
Efficienza luminosa della lampada:
44 lm/W
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
103 mm
Diametro:
20 mm
Numero di bruciatori:
1
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Chiaro
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
59 kWh
Durata di vita nominale media:
10000 h
Designazione della lampada:
Altro