SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTTOP57844P MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX - PLTTOP57844P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 57 W
Flusso luminoso - 4000 lm
Base - GX24q-5 (4-pin)
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4000 K
Confezione
10 PZ
EAN
8711500610348
Codice prodotto
PHLPLTTOP57844P
Cod. produttore
PLTTOP57844P
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
57 W
Flusso luminoso:
4000 lm
Base:
GX24q-5 (4-pin)
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
4000 K
Diametro:
39.85 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tonalità di luce:
840
Lunghezza complessiva:
197.7 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
6
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
57 kWh
Durata media nominale:
13000 h
Denominazione lampada:
Altri