pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS1884 MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX - PLTCS1884

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1150 lm

  • Attacco lampada - GX24d-2

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500610614

Codice prodotto

PHLPLTCS1884

Cod. produttore

PLTCS1884

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

1150 lm

Attacco lampada:

GX24d-2

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Diametro:

39.85 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Colore della luce:

840

Lunghezza totale:

119.2 mm

Starter integrato:

Tecnologia di amalgama:

no

Applicazione speciale:

Altro

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

6

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Durata di vita nominale media:

10000 h

Designazione della lampada:

Altro

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione bispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico edè fornita con un attacco "plug-in/pull-out".