SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS18834P MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX - PLTCS18834P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18 W
Flusso luminoso - 1150 lm
Attacco lampada - GX24q-2
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Confezione
10 PZ
EAN
8711500610768
Codice prodotto
PHLPLTCS18834P
Cod. produttore
PLTCS18834P
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
18 W
Flusso luminoso:
1150 lm
Attacco lampada:
GX24q-2
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Diametro:
39.85 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Colore della luce:
830
Lunghezza totale:
111.7 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia di amalgama:
no
Applicazione speciale:
Altro
Colore:
Bianco
Numero di tubi della lampada:
6
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Durata di vita nominale media:
13000 h
Designazione della lampada:
Altro



