SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSTUV94P TUV PL-S 9W/4P - PLSTUV94P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
TUV PL-S
EAN
8711500710833
Codice prodotto
PHLPLSTUV94P
Cod. produttore
PLSTUV94P
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
167.5 mm
Diametro:
28 mm
Forma della lampada:
Altro
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Attacco lampada:
2G7
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
8.6 W
Massima tensione di lavoro:
56...64 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Durata di vita nominale media:
8000 h
Contenuto di mercurio:
3 mg