SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSTUV54P TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC - PLSTUV54P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - 2G7
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 5.1 W
Lunghezza complessiva - 88.1 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8727900804751
Codice prodotto
PHLPLSTUV54P
Cod. produttore
PLSTUV54P
Produttore
PHI
Base:
2G7
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
5.1 W
Lunghezza complessiva:
88.1 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
28 mm
Tensione della lampada:
24...30 V
Forma della lampada:
Altri
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
8000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
3 mg


