SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSTUV13 TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX - PLSTUV13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
60 PZ
EAN
8711500867230
Codice prodotto
PHLPLSTUV13
Cod. produttore
PLSTUV13
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
178.2 mm
Diametro:
28 mm
Forma della lampada:
Altro
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Attacco lampada:
G23
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
13 W
Massima tensione di lavoro:
50...62 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Durata di vita nominale media:
8000 h
Contenuto di mercurio:
3 mg