SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLS908 PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC - PLS908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-A
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
10 PZ
EAN
8711500628749
Codice prodotto
PHLPLS908
Cod. produttore
PLS908
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
167.5 mm
Diametro:
28 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Attacco lampada:
G23
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
no
Potenza della lampada:
9 W
Massima tensione di lavoro:
60...60 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Durata di vita nominale media:
3000 h
Contenuto di mercurio:
3 mg