SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLQ288354P PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX - PLQ288354P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 28 W
Flusso luminoso - 2050 lm
Base - GR10q
Temperatura del colore - 3500 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
10 PZ
EAN
8711500269676
Codice prodotto
PHLPLQ288354P
Cod. produttore
PLQ288354P
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
28 W
Flusso luminoso:
2050 lm
Base:
GR10q
Temperatura del colore:
3500 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
835
Diametro:
24 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
207 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
31 kWh
Denominazione lampada:
Altri



