SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLQ168354P PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 16 W
Flusso luminoso - 1050 lm
Base - GR10
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3500 K
Confezione
10 PZ
EAN
8711500272065
Codice prodotto
PHLPLQ168354P
Cod. produttore
PLQ168354P
Produttore
PHI
Potenza della lampada
16 W
Flusso luminoso
1050 lm
Base
GR10
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
3500 K
Diametro
15 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Tonalità di luce
835
Lunghezza complessiva
141 mm
Starter integrato
no
Tecnologia ad amalgama
no
Per applicazioni speciali
Altri
Colore
Bianco
Numero di tubi
1
Adatto per alimentatore elettronico
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
18 kWh
Durata media nominale
13000 h
Denominazione lampada
Altri
PL-Q è un'efficiente lampada fluorescente compatta di forma quadrata, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione decorativa. Oltre al vantaggio dell'efficienza energetica, offre libertà di progettazione in particolare per apparecchi piattia soffitto o a parete, grazie all'altezza ridotta e alla diffusione uniforme della luce. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico.